KNUX 160410 R11 チップ KNUX イスカル 02983298

代表画像

チップ KNUX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番423-3322
内容量1箱(10個)注文コード02983298品番KNUX 160410 R11
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

倣い加工対応しています。

仕様●推奨加工条件ap(mm):1.50~4.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.15~0.45トラスコ品番423-3322材質IC8150厚さ(mm)4.76刃長(mm)19.72適合ホルダCKJNR/L・CKNNR/Lコーナー半径(mm)1チップ形状55°平行四辺形材種IC8150RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする