代表画像
イスカル
トップグリップ チップ TGMF/P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
IC830
材種
IC830
注文コード
02987611
品番
TGMF 508
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・材種
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
2コーナー使いです。
用途
外径/内径溝入れ、旋削加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):1.00~3.00●推奨加工条件f旋削(mm/rev):0.23~0.35●推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.11~0.21
トラスコ品番
537-2483
材質
IC830
適合ホルダ
TGDR/L、TGHN 26-M、TGHN-D、TGHN-S、TGIR/L-C、TGPAD、TGPAD-JHP
コーナー半径(mm)
0.8
材種
IC830
RoHS指令(10物質対応)
対応