曜日別特売
TGMF 525 トップグリップ チップ TGMF/P イスカル 02987620

代表画像

トップグリップ チップ TGMF/P

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質IC830材種IC830注文コード02987620品番TGMF 525
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥36,900販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

2コーナー使いです。

用途外径/内径溝入れ、旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.00~2.50●推奨加工条件f旋削(mm/rev):0.23~0.42●推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.11~0.21トラスコ品番537-0997材質IC830適合ホルダTGDR/L、TGHN 26-M、TGHN-D、TGHN-S、TGIR/L-C、TGPAD、TGPAD-JHPコーナー半径(mm)2.5材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする