代表画像
イスカル
タングミル チップ LNKX/LNMT 1106
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
423-0231
111-1959
111-2025
123-0881
122-7536
124-9747
423-0231
123-2474
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02988119
品番
LNMT 1106PN-N MM
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ハイポジ強化切刃です。
用途
フライス加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):1.50~5.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.17~0.25
トラスコ品番
423-0231
材質
IC5100
適合ホルダ
F86LNX-11・F90LN-FRCA11・F90LN-N11・FDN-CALN11・SDN-CALN11
コーナー半径(mm)
0.8
材種
IC5100
RoHS指令(10物質対応)
対応