曜日別特売
DGAQ D52-2-2Z ドゥFグリップ スクエアブレード DGAQ イスカル 02992285

代表画像

ドゥFグリップ スクエアブレード DGAQ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番340-9577
内容量1本注文コード02992285品番DGAQ D52-2-2Z
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

溝入れ、突っ切り加工用スクエアブレードです。

用途
溝入れ、突っ切り加工用。
トラスコ品番340-9577全長(mm)50高さ(mm)50適合チップDG□2、DGN/R/L切削幅(mm)1.90~2.50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする