代表画像
イスカル
ドゥFグリップ スクエアブレード DGAQ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
339-3860
339-0758
338-9045
340-9577
340-7982
341-2730
341-1205
339-3860
341-1209
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02992328
品番
DGAQ D82-4-2Z
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
溝入れ、突っ切り加工用スクエアブレードです。
用途
溝入れ、突っ切り加工用。
トラスコ品番
339-3860
全長(mm)
61
高さ(mm)
64.4
適合チップ
DG□4、DGN/R/L
切削幅(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応