曜日別特売
TGAQ D160-5-4Z タングFグリップ スクエアブレード TGAQ イスカル 02992818

代表画像

タングFグリップ スクエアブレード TGAQ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番339-2318
内容量1本注文コード02992818品番TGAQ D160-5-4Z
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

タンググリップチップ対応です。

用途
溝入れ、突っ切り加工用。
トラスコ品番339-2318全長(mm)100高さ(mm)97適合チップTAG□5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする