曜日別特売
TGAQ D82-2-4Z タングFグリップ スクエアブレード TGAQ イスカル 02992861

代表画像

タングFグリップ スクエアブレード TGAQ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番340-6462
内容量1本注文コード02992861品番TGAQ D82-2-4Z
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

タンググリップチップ対応です。

用途
溝入れ、突っ切り加工用。
トラスコ品番340-6462全長(mm)61高さ(mm)58適合チップTAG□2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする