曜日別特売
DGAQ D120-5-4Z-JHP ドゥFグリップ スクエアブレード DGAQ-JHP イスカル 02993527

代表画像

ドゥFグリップ スクエアブレード DGAQ-JHP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番341-1154
内容量1本注文コード02993527品番DGAQ D120-5-4Z-JHP
参考基準価格(税別)¥38,900販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

溝入れ、突っ切り加工用スクエアブレードです。

用途
溝入れ、突っ切り加工用。
トラスコ品番341-1154全長(mm)90.5高さ(mm)90.5適合チップDG□5、DGN/R/L切削幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする