代表画像
イスカル
ドゥFグリップ スクエアブレード DGAQ-JHP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
340-4908
340-6395
341-1154
340-9612
340-4908
340-9585
341-2799
340-6412
339-2296
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02993545
品番
DGAQ D52-3-2Z-JHP
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
溝入れ、突っ切り加工用スクエアブレードです。
用途
溝入れ、突っ切り加工用。
トラスコ品番
340-4908
全長(mm)
50
高さ(mm)
50
適合チップ
DG□3、DGN/R/L
切削幅(mm)
3.00~3.18
RoHS指令(10物質対応)
対応