曜日別特売
DGAQ D82-4-2Z-JHP ドゥFグリップ スクエアブレード DGAQ-JHP イスカル 02993579

代表画像

ドゥFグリップ スクエアブレード DGAQ-JHP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番340-6412
内容量1本注文コード02993579品番DGAQ D82-4-2Z-JHP
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

溝入れ、突っ切り加工用スクエアブレードです。

用途
溝入れ、突っ切り加工用。
トラスコ品番340-6412全長(mm)61高さ(mm)64.4適合チップDG□4、DGN/R/L切削幅(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする