801-53-05-06 精密水銀温度計 TGK(東京硝子器械) 02997242

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密水銀温度計

(2件のレビュー)
取扱い終了
温度範囲(℃)-20~50
全長(mm)330
1目盛(℃)0.1
内容量1個注文コード02997242品番801-53-05-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
温度範囲(℃)-20~501目盛(℃)0.1TGK品番801-53-05-06全長(mm)330設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02997251
2019-10-08
用途: 積雪温度、凍結温度を測定するために使用
公立大学法人岩手県立大学

精度は0.1℃であり他の温度計に比較して正確である点は優れている。
目盛りが細かいので、少し見えにくいことがある。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 49761583
2018-01-14
用途: 室内の正確な温度測定

正確な室温測定ができるので安心できる。デジタルと比較しても損傷ないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする