曜日別特売
802-17-81-04 チューブフィッティング フロウエル 02999001

チューブフィッティング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ寸法PT1/4
チューブ外径(Φmm)4
内容量1個注文コード02999001品番802-17-81-04
参考基準価格(税別)¥1,860販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
型式30-4MC 4ねじ寸法PT1/4チューブ外径(Φmm)4TGK品番802-17-81-04材質PTFE全長(mm)30質量(g)約6.5六角対辺(mm)10材質(ナット)ECTFE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02999026
2015-05-25
用途: 塗料配管

真鍮フィッティングでも良かったが、清掃手間を考えてテフロン仕様にしてみた。
金口接続側の相手はホース継手のテーパー口だったが、テフロン樹脂がうまくパッキン代わりになり漏れ無し。
チューブ接続側もテフロンチューブ外6φ内5φで問題なし。精度も良い。
分っていたが真鍮に比べ軽量。在庫品でよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする