曜日別特売
802-17-84-03 チューブフィッティング フロウエル 02999446

802-17-84-03 チューブフィッティング フロウエル 02999446
802-17-84-03 チューブフィッティング フロウエル 02999446

チューブフィッティング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
チューブ外径(Φmm)6×4
内容量1個注文コード02999446品番802-17-84-03
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
型式30-6RU4チューブ外径(Φmm)6×4TGK品番802-17-84-03材質PTFE全長(mm)31質量(g)約4.2六角対辺(mm)12(6mm側)/10(4mm側)材質(ナット)ECTFE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする