TGK(東京硝子器械)
メイル・コネクター PFA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
仕様チューブ外径(Φ)(mm)
8
6
19
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03000663
品番
803-17-77-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
仕様(mm)チューブ外径(Φ)
8
TGK品番
803-17-77-55
寸法E(mm)
7
寸法A(mm)
34
寸法D(mm)
21
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
13
寸法PT
1/4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03000663
803-17-77-55
76338719
F-2203-005
PFA メイル・コネクター
フロン工業
1個
¥
3,598
税込
¥
3,958
注文コードが変更になりました