MGCD-28 CD管 因幡プロダクツ 03001149

CD管

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径d(Φmm)28
長さ(m/把)30
外径D(Φmm)34
内容量1個注文コード03001149品番MGCD-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管
樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。

呼び径
28
外径D(Φmm)
34
内径d(Φmm)
28
長さ(m/把)
30
質量(kg/巻)
4
材質
硬質ポリエチレン
規格
JIS C 8411 <J>

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする