CD管

CD管 - 因幡プロダクツCD管 - 因幡プロダクツCD管 - 因幡プロダクツCD管 - 因幡プロダクツ

グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管
樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。

材質
硬質ポリエチレン
規格
JIS C 8411 <J>
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
長さ(m/把)
質量(kg/巻)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03001149MGCD-28283428304
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
03001246MGCD-36364236305
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
03001341MGCD-222227.522505
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
03001727MGCD-16162116503
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする