MGCD-16 CD管 因幡プロダクツ 03001727

CD管

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径d(Φmm)16
長さ(m/把)50
外径D(Φmm)21
内容量1個注文コード03001727品番MGCD-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管
樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。

呼び径
16
外径D(Φmm)
21
内径d(Φmm)
16
長さ(m/把)
50
質量(kg/巻)
3
材質
硬質ポリエチレン
規格
JIS C 8411 <J>

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする