サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト LiBecoM(リベコム)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
エネルギー消費効率(Lm/W)
64.6
63
64.6
光束(Lm)
2765
2700
2765
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03002147
品番
NSN06120WRS1
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
エネルギー消費効率(Lm/W)
64.6
光束(Lm)
2765
仕様
【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、彩光色3500Kタイプ(温白色)、中角タイプ、100V配線ダクト用、天井面取付専用
質量(kg)
2.3
電圧(V)
100
消費電力(W)
42.8
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
首振角度(°)
90
光源
LED(温白色)
色温度(K)
3500
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
配線ダクト取付型【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他
調光範囲
約5%~100%
水平回転範囲
360度
注意
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度50cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。