メイン画像
イスカル
ナンミル チップ HM390 TPKR 0401
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
トラスコ品番
182-5749
182-5749
240-6131
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
03002225
品番
HM390 TPKR 0401PCTR
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです。
90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
182-5749
材質
IC830
全長(mm)
4
刃長(mm)
3
寸法R(mm)
0.4
コーナーR(mm)
0.1
適合ホルダ
HM390 ETP-04
材種
IC830
RoHS指令(10物質対応)
対応