曜日別特売
TGMP 506 トップグリップ チップ TGMF/P イスカル 03002426

代表画像

トップグリップ チップ TGMF/P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)材質超硬+鉄・SUS用コーティング材種IC9015注文コード03002426品番TGMP 506
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

2コーナー使いです。

用途外径/内径溝入れ、旋削加工用。トラスコ品番627-0891材質超硬+鉄・SUS用コーティング寸法(mm)ノーズR:0.6チップ幅(mm)5材種IC9015RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする