代表画像
イスカル
タングFグリップ スクエアブレード TGAQ-JHP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
340-4857
340-6425
341-2716
339-2348
340-4813
340-9574
341-1173
341-2727
339-2328
339-2358
340-9631
339-2338
340-4857
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03004481
品番
TGAQ D82-3-4Z-JHP
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
タンググリップチップ対応です。
用途
溝入れ、突っ切り加工用。
トラスコ品番
340-4857
幅(mm)
61
全長(mm)
61
高さ(mm)
58
適合チップ
TAG□3
RoHS指令(10物質対応)
対応