DGTR 8B-1.4SH ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/LーB-D-SH イスカル 03008175

代表画像

ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/LーB-D-SH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番340-4835
内容量1本注文コード03008175品番DGTR 8B-1.4SH
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

取り扱いが容易であり斜めスクリュークランプ方式で高い剛性と保持を実現しました。
専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。

用途突っ切り加工用。トラスコ品番340-4835幅(mm)8全長(mm)125高さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※チップ取付け専用レンチ(EDG)は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする