松浪硝子
NEO 白縁磨スライドグラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
厚さ(mm)
1.0~1.2
0.8~1.0
1.0~1.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
03010341
品番
S0314
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
蛍光顕微鏡用スライドグラスです。
厚さ(mm)
1.0~1.2
入数(枚)
100
TGK品番
863-14-16-02
品種
白フチ磨No.2
型式
S0314
仕様
寸法:76×26mm
材質
白板ガラス