代表画像
イスカル
ヘリクアッド チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
340-1864
340-6501
339-3891
340-1843
340-1864
340-0197
339-7056
339-3874
570-6397
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
03010467
品番
QDMT 120524PDTN-M
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●推奨加工条件ap(mm):4.00~10.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.08~0.15
トラスコ品番
340-1864
材質
IC830
厚さ(mm)
5
刃長(mm)
12.7
適合ホルダ
F90SD-12、FDN、SDK-12-C/HP、SDN
コーナー半径(mm)
2.4
材種
IC830
RoHS指令(10物質対応)
対応