代表画像
イスカル
ヘリアル チップ HSM90S APCR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
339-7060
339-7060
339-7060
182-2577
183-2297
183-1821
182-9050
183-2385
183-1764
183-1804
199-6687
198-4672
199-6648
198-4717
199-6646
197-9940
197-8347
198-3070
339-8657
340-1803
340-1784
339-7031
340-0214
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
03012007
品番
HSM90S APCR 140540R-P
参考基準価格(税別)
¥45,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
高速アルミ加工用超ハイポジ切れ刃チップです。
用途
アルミ加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):4.50~10.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.10~0.30
トラスコ品番
339-7060
材質
IC08
厚さ(mm)
5.7
刃長(mm)
25
適合ホルダ
HSM90S EAL-14、HSM90S FAL-14
コーナー半径(mm)
4
材種
IC08
RoHS指令(10物質対応)
対応