曜日別特売
HM390 TDCR 150532 FW-P ヘリ3ミル チップ HM390 TD 1505 イスカル 03012856

代表画像

ヘリ3ミル チップ HM390 TD 1505

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番339-8610
339-8610
123-0872
122-9267
124-1829
340-0223
422-7065
570-9582
109-7522
109-9101
109-9097
109-7496
122-9289
124-4927
124-8107
123-0865
124-8197
124-9726
122-7617
124-3428
124-8179
125-1289
122-9258
122-7573
124-9707
124-6591
124-9755
124-8155
124-3425
124-3341
124-5010
124-3418
124-6586
123-0858
124-9750
124-4996
123-0856
123-2453
123-2477
182-8914
182-4267
183-1790
197-8301
198-3041
内容量1箱(10個)注文コード03012856品番HM390 TDCR 150532 FW-P
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高精度90°肩削り加工対応しています。

用途フライス加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):1.50~13.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.08~0.22トラスコ品番339-8610材質IC28厚さ(mm)6.4適合ホルダHM390 ETD-15、HM390 ETD-M、HM390 FTD-15コーナー半径(mm)3.2チップ形状ヘリカル切刃三角形材種IC28RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする