曜日別特売
HM90 AXCR 150502R-P ヘリアル チップ HM90 AXCR 1505 イスカル 03012969

代表画像

ヘリアル チップ HM90 AXCR 1505

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番340-1788
内容量1箱(10個)注文コード03012969品番HM90 AXCR 150502R-P
参考基準価格(税別)¥41,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

高送り加工対応です。

用途フライス加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):6.00~14.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.10~0.20トラスコ品番340-1788材質IC08厚さ(mm)5刃長(mm)14コーナー半径(mm)0.2材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする