代表画像
イスカル
ヘリアル チップ HM90 AXCR 1505
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
339-8690
119-6126
340-1788
340-5011
339-8690
340-6503
340-8170
340-0274
339-8688
340-6558
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
03012987
品番
HM90 AXCR 150508R-P
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高送り加工対応です。
用途
フライス加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):6.00~14.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.10~0.20
トラスコ品番
339-8690
材質
IC08
厚さ(mm)
5
刃長(mm)
14
コーナー半径(mm)
0.8
材種
IC08
RoHS指令(10物質対応)
対応