曜日別特売
SPMT 100404R-HQ-M ヘリクアッド チップ SPMT-HQ イスカル 03014116

ヘリクアッド チップ SPMT-HQ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番111-2814
内容量1箱(10個)注文コード03014116品番SPMT 100404R-HQ-M
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。
90°コーナーでコーナー強度大。
曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適)
チップレパートリー
切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。

用途フライス加工用。トラスコ品番111-2814材種IC810RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする