曜日別特売
WNMX 060608-M3PW ヘリターンLDチップ WNMX-M3/4PW イスカル 03016137

代表画像

ヘリターンLDチップ WNMX-M3/4PW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番338-9080
内容量1箱(10個)注文コード03016137品番WNMX 060608-M3PW
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

両面使いのトリゴンチップです。

用途
旋削加工用。
仕様●推奨加工条件ap(mm):1.50~4.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.25~0.60トラスコ品番338-9080材質IC830厚さ(mm)4.41刃長(mm)6.5適合ホルダA-PWLNR/L-X/G、C#-PWLNR/L-X、C#-PWLNR/L-X-JHP、DWLNR/L、DWLNR/L-JHP-MC、PWLNR/L-X、PWLNR/L-X-JHP、PWLNR/L-X-JHP-MCコーナー半径(mm)0.8チップ形状トリゴン材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする