曜日別特売
PC-300 蓄冷剤 ポールクール TGK(東京硝子器械) 03017725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

蓄冷剤 ポールクール

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード03017725品番PC-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550

何回でも繰返し使用でき、寿命が長いので氷やドライアイスよりお得です。

質量(g)265内容量(mL)300TGK品番908-57-43-43型式PC-300寸法(mm)45×42Φ×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03017734
2020-07-09
用途: 亡くなったペットとの今生のお別れ期間の延長に
その他業種

健康診断を怠ったため腎不全で死なせてしまった猫と離れがたく、しばらくの間家にいてもらうため他の大判の蓄冷剤の補助として用意しました。
おかげさまで落ち着いて我仔との今生での別れを惜しめました。
他に大判の蓄冷材と5つ注文して、兵庫県から宮城まで二日から四日かけて、三回に分けて届けていただきました。送料無料なのに申し訳ないような気もしますが。
ただ4日かかるとは思わなかった‥‥ このような用途なら早め早めに用意しておけばよかった。
それにペットが生きているうちからメモリアルアイテムを揃えておくと、そのペットが長寿になるというジンクスがあるそうです。

対象商品 : 03017725
2020-07-08
用途: 亡くなったペットの棺に入れる蓄冷剤の補助として
その他業種

バーコードのシールがやや剥がしにくかった。
お手数ですが販売ページに、使用している様子や手に取った写真を用意していただけると大きさや用途が瞬時に分かり助かります。メジャーを取りに行かなくて済む。

対象商品 : 03017725
2020-02-01
用途: ドリンク・弁当の保冷
ADS

小さいクーラーボックスやクーラーバッグに使用。昼過ぎまでほどほどの温度に保ってくれればよいので、これぐらいのサイズがちょうどいい。

1が参考にしています
対象商品 : 03017734
2017-06-23
用途: クーラーボックスの内部の保冷
農・林・水産業

クーラーボックスの中に入れたペットボトル等のすき間に入れて保冷力を高めてる溶けにくいし短時間で凍るので便利

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする