曜日別特売
H606 RXCU 1206-AXT ヘリドゥラウンドH606 丸駒タイプチップ H606 RXCU1206 イスカル 03024221

代表画像

ヘリドゥラウンドH606 丸駒タイプチップ H606 RXCU1206

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
トラスコ品番806-4122
内容量1箱(10個)注文コード03024221品番H606 RXCU 1206-AXT
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

両面6コーナー使い丸駒チップです。

用途
倣い加工用。
仕様12mm切刃丸駒形状トラスコ品番806-4122材質鉄・SUS加工用材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする