941-87-03-13 Fine薬液飛沫防止ゴーグル FG-32 TGK(東京硝子器械) 03024332

 

941-87-03-13 Fine薬液飛沫防止ゴーグル FG-32 TGK(東京硝子器械) 03024332
941-87-03-13 Fine薬液飛沫防止ゴーグル FG-32 TGK(東京硝子器械) 03024332

Fine薬液飛沫防止ゴーグル FG-32

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03024332品番941-87-03-13
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,562
販売価格(税別)
1,420

レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。
有機溶剤にも強い、レンズです。
ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。

型式FG-32仕様レンズ:ポリカーボネート・外:ハードコート・内:くもり止め・度付きメガネ併用可・紫外線:99.99%カット・ベンチレーション(換気口)付き。TGK品番941-87-03-13形状ゴーグル型質量(g)83フレーム軟質ビニール機能くもり止め、耐薬品コート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03024332
2021-09-10
用途: ライトトラップ

紫外線を防ぎつつ、小さな虫が目に入るのを防止することが目的です。メガネの上からつけられて良いです。

対象商品 : 03024332
2020-02-19
用途: スキー場用
教育・研究機関

良い商品見つかった!でも在庫が少なくて、追加出来なかった、残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする