イスカル
ヘリターン チップ LNMX-HT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
112-4848
111-6656
112-6418
111-8182
112-3320
338-7577
112-2948
112-6060
112-4848
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
03025971
品番
LNMX 150612R-HT
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
4コーナー使い縦置きチップです。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
112-4848
材質
IC830
厚さ(mm)
6.4
チップ形状
正方形
材種
IC830
RoHS指令(10物質対応)
対応