代表画像
イスカル
ヘリミル チップ APKR 1003PDR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
122-9257
473-8538
570-8059
122-9257
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
03025980
品番
APKR 1003PDR-HM
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
アルミ・ステンレス鋼・耐熱合金加工用超ハイポジ切れ刃チップです。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
122-9257
厚さ(mm)
3.76
刃長(mm)
8
チップ形状
平行四辺形
材種
IC330
RoHS指令(10物質対応)
対応