PTFEシート ヨドフロン

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1枚
厚さ(mm)
3
注文コード
03028668
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥237,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数を有しています。

厚さ(mm)
3
アズワン品番
60-4925-06
寸法(mm)
1500×1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする