商品レビューを投稿する内容量1個注文コード03031178品番E-3260
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)
メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:E-3260
販売備考:高さ:64mm 内径:127 外径:162mm
タイプ:純正交換タイプ
重量[キログラム]:0.3
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
内容量[数量]:1
付属品:エアフィルター x1
外径:162
内径:127
高さ:64
備考:オイル塗布量 16 ml
商品区分:エアフィルター
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635