YA-4098-1DK ドライチャージャー ブラック YA-4098-1DK K&N 03031230

YA-4098-1DK ドライチャージャー ブラック YA-4098-1DK K&N 03031230
YA-4098-1DK ドライチャージャー ブラック YA-4098-1DK K&N 03031230
YA-4098-1DK ドライチャージャー ブラック YA-4098-1DK K&N 03031230
YA-4098-1DK ドライチャージャー ブラック YA-4098-1DK K&N 03031230
YA-4098-1DK ドライチャージャー ブラック YA-4098-1DK K&N 03031230

ドライチャージャー ブラック YA-4098-1DK

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード03031230品番YA-4098-1DK
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:YA-4098-1DK
ドライチャージャーはシリコン処理されたポリエステル製の製品です。プリチャージャーと同様に、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。またシリコン処理されておりますので、多少の水等防ぐことができます。
販売備考:YA-2506XD用
適合情報:
スズキ[SUZUKI] RM250 06-08
ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-09
ヤマハ[YAMAHA] WR400F 98-02
ヤマハ[YAMAHA] YZ400F 98-99
ヤマハ[YAMAHA] WR250F 01-02
ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 91-92/97-17
ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-13/17
色[カラー]:ブラック
商品区分:ドライ/プリチャージャー
関連商品:品番:YA-4098-1

適合関連商品品番:YA-4098-1ブラック区分ドライ/プリチャージャー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする