曜日別特売
RC-3510 デュアルフランジオーバル/クローム RC-3510 K&N 03031641

RC-3510 デュアルフランジオーバル/クローム RC-3510 K&N 03031641
RC-3510 デュアルフランジオーバル/クローム RC-3510 K&N 03031641
RC-3510 デュアルフランジオーバル/クローム RC-3510 K&N 03031641
RC-3510 デュアルフランジオーバル/クローム RC-3510 K&N 03031641
RC-3510 デュアルフランジオーバル/クローム RC-3510 K&N 03031641
RC-3510 デュアルフランジオーバル/クローム RC-3510 K&N 03031641
RC-3510 デュアルフランジオーバル/クローム RC-3510 K&N 03031641

デュアルフランジオーバル/クローム RC-3510

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード03031641品番RC-3510
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RC-3510
K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。
タイプ:デュアルフランジ・オーバルタイプ
重量[キログラム]:0.5
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
内容量[数量]:1
付属品:エアフィルター x1
外径:102mm×159
差込径:54
高さ:76
備考:オイル塗布量 14 ml
商品区分:エアフィルター
フランジ長:10mm
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

付属品エアフィルター x1適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635材質エアフィルター:コットンガーゼ長さ(mm)フランジ:10質量(kg)0.5容量(mL)オイル塗布量:14高さ(mm)76区分エアフィルタータイプデュアルフランジ・オーバルタイプ径(Φmm)差込:54外径(Φmm)102×159入数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする