曜日別特売
16ERM 10 UN ユニファイねじ切りチップ ER/L-UN イスカル 03043979

代表画像

ユニファイねじ切りチップ ER/L-UN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)材質IC908RoHS指令(10物質対応)対応注文コード03043979品番16ERM 10 UN
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

一般産業用ねじ切りチップです。

用途
ねじ切り加工用。
仕様(山数/インチ)10トラスコ品番341-1206材質IC908適合ホルダC#-SER/L、SER-D、SER/L、SER/L-JHP、SER/L-JHP-MCコーナー半径(mm)0.32チップ形状ユニファイねじ切り材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする