PICCO L-MF 6-4 L08 多機能工具 PICCO-MF イスカル 03051880

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

多機能工具 PICCO-MF

商品レビューを投稿する
取扱停止中
トラスコ品番119-2695
内容量1個注文コード03051880品番PICCO L-MF 6-4 L08
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

穴あけ、外径・内径旋削加工等多様な加工に対応可能な多機能工具です。

用途多機能工具。トラスコ品番119-2695材質PVD全長(mm)30材種IC908切削径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする