曜日別特売
FFX4 XNMU 040310T ロジック4フィード チップ FFX4 XNMU イスカル 03054050

代表画像

ロジック4フィード チップ FFX4 XNMU

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番161-4449
内容量1箱(10個)注文コード03054050品番FFX4 XNMU 040310T
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

両面4コーナー使いです。

用途高送り加工用。トラスコ品番161-4449材質IC830全長(mm)9.58タイプチップ刃長(mm)0.8コーナーR(mm)1適合ホルダFFX4 ED/FD-04材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする