- アズワン品番
- 60-9138-91
- 棚板耐荷重(kg)
- 180(分散荷重)
- 材質(棚板)
- SUS430(18-0)ステンレス・1.2mm厚平板・No.4仕上げ・四方折り曲げ2層構造・2.5mm高縁取り加工、棚板コーナー部:アルミダイカスト、柱本体:SUS304(18-8)ステンレス・研磨仕上げ、柱キャップ部分:ポリエチレン、柱脚部分:(ナット)亜鉛ダイカスト・(アジャストボルト)スチール製三価クロメート処理、可倒式レッジ:SUS304(18-8)ステンレス、可倒式レッジ取り付け金具:アルミ、サイドレッジ・バックレッジ:SUS304(18-8)ステンレス、テーパー:ABS樹脂 ※レッジ取り付けの際は工具(六角棒スパナ・対辺3mm)が必要です。
- 棚板高さ調整(mm)
- 25.4ピッチ
- ストッパー高さ(mm)
- 【レッジ】約100(有効高さ116)