エレクターシェルフ スーパーシリーズ 落下防止430ソリッドシェルフ MSS1520Pシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し5日以内出荷とは
アズワン品番60-9138-80
内容量1台注文コード03055582品番MSS1520P1590W5L4
参考基準価格(税別)¥447,600販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
¥429,800

間口側一面に可倒式レッジを採用したことで、安全に保管しながら作業性が向上します。可倒式レッジはバーを手前に倒すことで、物品の出し入れも容易に行えます。
物品の落下を防止する高さ約100mm(有効高さ135mm)の四方レッジ付きシェルフ(最上段はレッジなし)。

アズワン品番
60-9138-80
棚板耐荷重(kg)
180(分散荷重)
材質(棚板)
SUS430(18-0)ステンレス・1.2mm厚平板・No.4仕上げ・四方折り曲げ2層構造・2.5mm高縁取り加工、棚板コーナー部:アルミダイカスト、柱本体:SUS304(18-8)ステンレス・研磨仕上げ、柱キャップ部分:ポリエチレン、柱脚部分:(ナット)亜鉛ダイカスト・(アジャストボルト)スチール製三価クロメート処理、可倒式レッジ:SUS304(18-8)ステンレス、可倒式レッジ取り付け金具:アルミ、サイドレッジ・バックレッジ:SUS304(18-8)ステンレス、テーパー:ABS樹脂 ※レッジ取り付けの際は工具(六角棒スパナ・対辺3mm)が必要です。
棚板高さ調整(mm)
25.4ピッチ
ストッパー高さ(mm)
【レッジ】約100(有効高さ116)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする