TB-1221 リプレイスメント TB-1221 K&N 03060088

TB-1221 リプレイスメント TB-1221 K&N 03060088
TB-1221 リプレイスメント TB-1221 K&N 03060088
TB-1221 リプレイスメント TB-1221 K&N 03060088
TB-1221 リプレイスメント TB-1221 K&N 03060088
TB-1221 リプレイスメント TB-1221 K&N 03060088
TB-1221 リプレイスメント TB-1221 K&N 03060088
TB-1221 リプレイスメント TB-1221 K&N 03060088

リプレイスメント TB-1221

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード03060088品番TB-1221
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:TB-1221
K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。
販売備考:純正互換品番 TRIUMPH:T2205748
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RR 22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RS 21-22
タイプ:純正交換タイプ
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
仕様:スタンダード
対応純正番号:Triumph T2205748
内容量[数量]:1
付属品:エアフィルター x1
幅:176
高さ:33
備考:オイル塗布量 23 ml
商品区分:エアフィルター
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
長さ:286

付属品エアフィルター x1適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635材質エアフィルター:コットンガーゼ長さ(mm)286幅(mm)176容量(mL)オイル塗布量:23高さ(mm)33区分エアフィルタータイプ純正交換タイプ種類スタンダード純正品番Triumph T2205748入数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする