AL-6620 リプレイスメント AL-6620 K&N 03060097

AL-6620 リプレイスメント AL-6620 K&N 03060097
AL-6620 リプレイスメント AL-6620 K&N 03060097
AL-6620 リプレイスメント AL-6620 K&N 03060097
AL-6620 リプレイスメント AL-6620 K&N 03060097
AL-6620 リプレイスメント AL-6620 K&N 03060097
AL-6620 リプレイスメント AL-6620 K&N 03060097
AL-6620 リプレイスメント AL-6620 K&N 03060097

リプレイスメント AL-6620

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード03060097品番AL-6620
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:AL-6620
K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。
販売備考:純正品番 アプリリア:2B006532
適合情報:
アプリリア[APRILIA] RS660 21-23
アプリリア[APRILIA] TUONO 660 21-23
タイプ:純正交換タイプ
重量[キログラム]:0.3
重量[グラム]:300
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
仕様:スタンダード
対応純正番号:Aprilia 2B006532
幅:110
高さ:37
奥行(引き):198
備考:オイル塗布量 17 ml
商品区分:エアフィルター

材質エアフィルター:コットンガーゼ幅(mm)110質量(kg)0.3容量(mL)オイル塗布量:17高さ(mm)37区分エアフィルター質量(g)300タイプ純正交換タイプ種類スタンダード奥行(mm)(引き)198純正品番Aprilia 2B006532
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする