YA-1219 リプレイスメント YA-1219 K&N 03060176

YA-1219 リプレイスメント YA-1219 K&N 03060176
YA-1219 リプレイスメント YA-1219 K&N 03060176
YA-1219 リプレイスメント YA-1219 K&N 03060176
YA-1219 リプレイスメント YA-1219 K&N 03060176
YA-1219 リプレイスメント YA-1219 K&N 03060176
YA-1219 リプレイスメント YA-1219 K&N 03060176
YA-1219 リプレイスメント YA-1219 K&N 03060176
YA-1219 リプレイスメント YA-1219 K&N 03060176

リプレイスメント YA-1219

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード03060176品番YA-1219
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:YA-1219
K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。
販売備考:純正品番 ヤマハ:B5GE445000
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 19-21
ヤマハ[YAMAHA] MT-125 19-21
タイプ:純正交換タイプ
重量[キログラム]:0.3
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
仕様:スタンダード
対応純正番号:Yamaha B5GE445000
内容量[数量]:1
付属品:エアフィルター x1
外径:152mm×244
高さ:25
備考:オイル塗布量 13 ml
商品区分:エアフィルター
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

付属品エアフィルター x1適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635材質エアフィルター:コットンガーゼ質量(kg)0.3容量(mL)オイル塗布量:13高さ(mm)25区分エアフィルタータイプ純正交換タイプ種類スタンダード外径(Φmm)152×244純正品番Yamaha B5GE445000入数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする