曜日別特売

エレクターシェルフ スーパーシリーズ 落下防止ワイヤーシェルフ LS1820Pシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し5日以内出荷とは
アズワン品番60-9137-91
内容量1台注文コード03060518品番LS1820P1590W5L4
参考基準価格(税別)¥248,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

物品の落下を防止する高さ100mmの四方レッジ付きシェルフ(最上段はレッジなし)。間口側一面に可倒式レッジを採用したことで、安全に保管しながら作業性が向上します。可倒式レッジはバーを手前に倒すことで、物品の出し入れも容易に行えます。

アズワン品番
60-9137-91
材質
クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
棚板耐荷重(kg)
250(分散荷重)
材質(棚板)
スチールワイヤークロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱本体: SUS304(18-8)ステンレス・研磨仕上げ、柱キャップ部分:ポリエチレン、柱脚部分:亜鉛ダイカストナット・スチール製三価クロメート処理アジャストボルト、可倒式レッジ:SUS304(18-8)ステンレス、可倒式レッジ取り付け金属:アルミ、サイドレッジ・バックレッジ:スチール、クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、テーパー:ABS樹脂
棚板高さ調整(mm)
25.4ピッチ
ストッパー高さ(mm)
【レッジ】100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする