曜日別特売

ガルバリウムシェルフ ASGGSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品7日以内出荷とは
棚段数(段)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1210×350×1200
1210×350×1200
1210×460×1200
610×460×900
610×350×900
1210×460×900
910×460×900
910×460×1200
1210×350×900
910×350×900
910×350×1200
610×350×1200
610×460×1200
910×460×2100
1210×350×2100
910×350×2100
910×460×1800
610×460×1500
610×350×2100
1210×460×1800
1210×460×1500
910×460×1500
610×460×1800
内容量1セット注文コード03066021品番ASGGS3-3512012
参考基準価格(税別)¥57,100販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板ハンガーパイプはお好みの位置に調整が可能棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に

セット内容
棚板×3枚、ポール×4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1210×350×1200
棚段数(段)
3
アズワン品番
60-6339-82
ピッチ(mm)
(ポール)25.4
ポール径(Φmm)
25.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする